10-FOF 125A 鋳鉄 ボールフート 10-FOF 10-FOFシリーズ 東洋バルヴ 04731810

鋳鉄 ボールフート 10-FOF 10-FOFシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):289●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200注文コード04731810品番10-FOF 125A
参考基準価格(税別)¥362,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

強靭です

仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):289●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200アズワン品番68-0640-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする