曜日別特売
10-DBF-N-MXH 80A 電動 ボール 10-DBF-N-MXシリーズ 東洋バルヴ 04732239

電動 ボール 10-DBF-N-MXシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):203●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●操作:電動式●本体材質:FCD-S●シート材料:変性PTFE●ボア径:フルボア注文コード04732239品番10-DBF-N-MXH 80A
参考基準価格(税別)¥283,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております

仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):203●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●操作:電動式●本体材質:FCD-S●シート材料:変性PTFE●ボア径:フルボアアズワン品番68-0640-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする