曜日別特売
A10-UBF-MX 25A 電動 ボール 東洋バルヴ 04732765

電動 ボール

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
面間距離L(mm)127
内容量1個注文コード04732765品番A10-UBF-MX 25A
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):127●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●操作:電動式●本体材質:SCS13A●シート材料:変性PTFE材質(本体)SCS13A呼び径(B)1接続方式フランジ呼び径(A)25面間距離L(mm)127アズワン品番68-0641-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする