A10-UBF-MXH 100A 電動 ボール A10-UBF-MXH A10-UBF-MXHシリーズ 東洋バルヴ 04732878

電動 ボール A10-UBF-MXH A10-UBF-MXHシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):229●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●操作:電動式●本体材質:SCS13A●シート材料:変性PTFE●ボア径:フルボア●操作機:電動注文コード04732878品番A10-UBF-MXH 100A
参考基準価格(税別)¥419,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):229●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●操作:電動式●本体材質:SCS13A●シート材料:変性PTFE●ボア径:フルボア●操作機:電動アズワン品番68-0641-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする