曜日別特売
U1-MAH 10A 電動 ボール U1-MAH U1-MAHシリーズ 東洋バルヴ 04733210

電動 ボール U1-MAH U1-MAHシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):44●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:電動●本体材質:SCS14A●認証・規格:スタンダードボア●シート材料:PTFE注文コード04733210品番U1-MAH 10A
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):44●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:電動●本体材質:SCS14A●認証・規格:スタンダードボア●シート材料:PTFEアズワン品番68-0641-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする