US-KKJ 20SU KKベスト ゲートバルブ US-KKJ リング別売 US-KKJシリーズ 東洋バルヴ 04733228

KKベスト ゲートバルブ US-KKJ リング別売 US-KKJシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):79●本体材質:SCS13A●弁体材質:SCS13A注文コード04733228品番US-KKJ 20SU
3月24日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):79●本体材質:SCS13A●弁体材質:SCS13Aアズワン品番68-0641-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする