東洋バルヴ
耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-LUCE 10ALMNLUCEシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):52●操作:レバー式●本体材質:ADC12●シート材料:耐塩素EPDM
注文コード
04733368
品番
10ALMNLUCE 100A
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
深まる信頼・拡がるバリエーション
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):52●操作:レバー式●本体材質:ADC12●シート材料:耐塩素EPDM
アズワン品番
68-0641-82
商品豆知識
配管工事を支える補助部材