曜日別特売
10ALMNLUCE 80A 耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-LUCE 10ALMNLUCEシリーズ 東洋バルヴ 04733395

耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-LUCE 10ALMNLUCEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):46●操作:レバー式●本体材質:ADC12●シート材料:耐塩素EPDM注文コード04733395品番10ALMNLUCE 80A
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

深まる信頼・拡がるバリエーション

仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):46●操作:レバー式●本体材質:ADC12●シート材料:耐塩素EPDMアズワン品番68-0641-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする