MAILBOX スペース28 28シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04733535 品番28-2-MY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

多段省スペースタイプ、本体は耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。扉はステンレスの切口・鋭利な角部を排除し、樹脂を組み合わせることで安全性に配慮しました。差入口からの盗難防止のため、容易に手が入らないよう工夫されています。

仕様●前入前出●本体:ステンレス(SUS304) NO,4仕上 0.7t 0.5t●扉:ポリカーボネート樹脂●扉カバー:ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.5t●差入口プレート:ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.5t●錠前:myナンバー錠●ネームホルダー:ポリカーボネート樹脂●投入口:252mm×29mm アズワン品番68-0641-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする