田島メタルワーク
田島メタルワークの ラティス/デッキ/オーニング
田島メタルワークの ガーデンファニチャー
田島メタルワークの メールボックス
MAILBOX MX-6 MX-6シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04733736
品番
MX-6-LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ダイキャスト製扉薄型ユニットタイプ、奥行寸法が151mmと薄いため、あまり奥行のないエントランスやメイルコーナーに適しています。
仕様
●開扉状態から手を離しても、ゆっくり閉まるダンパー機構付で安心してお使いいただけます。●堅牢なアルミダイキャスト製の凹凸感のあるデザインで壁面にアクセントを与えます。●前入前出●本体:ステンレス(SUS304) NO,4仕上 0.7t●扉:アルミダイキャスト(ADC12) 焼付塗装●差入口プレート:ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t●錠前:ラッチロック錠●名札:アクリル樹脂●投入口:334mm×40mm
アズワン品番
68-0642-10