MAILBOX オリオン F3002 F3002シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04734235 品番F3002-2-MY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

多段式省スペースタイプ、材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS(ダル)仕上です。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。

仕様●一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400(mm)の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に適した省スペースタイプです。●前入後出●角2封筒が収納できます。●本体:フェライト系ステンレス No,4仕上 0.7t●前面・扉:フェライト系ステンレス DFS(ダル)仕上 0.7t●差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS(ダル)仕上 0.7t●錠前: myナンバー錠●名札:ポリカーボネート樹脂●投入口:252mm×30mm アズワン品番68-0642-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする