仕様●一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400(mm)の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に適した省スペースタイプです。●前入後出●角2封筒が収納できます。●本体:フェライト系ステンレス No,4仕上 0.7t●前面・扉:フェライト系ステンレス DFS(ダル)仕上 0.7t●差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS(ダル)仕上 0.7t●錠前: myナンバー錠●名札:ポリカーボネート樹脂●投入口:252mm×30mm
アズワン品番68-0642-76