田島メタルワーク
田島メタルワークの ラティス/デッキ/オーニング
田島メタルワークの ガーデンファニチャー
田島メタルワークの メールボックス
MAILBOX MX-91シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04734899
品番
MX-91-36FBY-3-W-MY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,500
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
省スペースタイプ、サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。
仕様
●箱本体:ステンレス(SUS304)0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂●前面:ポリカーボネート樹脂●前面カバー:ステンレス(SUS304)0.8tホワイト塗装●差入口プレート:ポリカーボネート樹脂●差入口プレートカバー:ステンレス(SUS304)0.8tホワイト塗装●扉:ステンレス(SUS304)0.8t ホワイト塗装●錠前:myナンバー錠●錠:myナンバー錠●投入取出口:前入後出
アズワン品番
68-0645-01