MAILBOX MX-91シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04734969 品番MX-91-28FBY-3-W-MY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,500
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

省スペースタイプ、サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。

仕様●箱本体:ステンレス(SUS304)0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂●前面:ポリカーボネート樹脂●前面カバー:ステンレス(SUS304)0.8tホワイト塗装●差入口プレート:ポリカーボネート樹脂●差入口プレートカバー:ステンレス(SUS304)0.8tホワイト塗装●扉:ステンレス(SUS304)0.8t ホワイト塗装●錠前:myナンバー錠●錠:myナンバー錠●投入取出口:前入後出 アズワン品番68-0644-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする