MAILBOX MX-11e MX-11Eシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04735529 品番MX-11EVI-CY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。大型郵便対応

仕様●コンビネーションタイプ●MX-11e・12e・13e・14e型と互いに組み合わせることができます。●奥行寸法が450mm、幅300mm、新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。●前入前出●本体:ステンレス(SUS304) NO,4仕上 0.8t●扉:ステンレス(SUS304) バイブレーション仕上 0.8t●差入口プレート:ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t●錠前:シリンダー錠●名札:アクリル樹脂●投入口:270mm×35mm アズワン品番68-0645-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする