MAILBOX MX-14e MX-14Eシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04735757 品番MX-14EVI-MY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥305,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

大容量コンビネーションタイプ、MX-11e・12e・13e・14eと組み合わせが可能です。子扉を手前に引くことにより投入口が広がり、80mm厚の大型サイズの封筒や束になった郵便物を一度に投入することができます。

仕様●前入前出●本体:ステンレス(SUS304) NO,4仕上 0.8t●扉:ステンレス(SUS304) バイブレーション仕上 0.8t●差入口プレート:ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t●錠前:myナンバー錠●名札:アクリル樹脂●投入口:270mm×35〜80mm アズワン品番68-0646-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする