画像準備中

ピカッポE ソケット PESOCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●口径(mm):20×16●種類:ソケット●適応管種:架橋ポリエチレン管 注文コード04736256 品番PESOC201
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ。

仕様●口径(mm):20×16●種類:ソケット●適応管種:架橋ポリエチレン管 アズワン品番68-0648-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする