そろばん継手 アバカス継手 10Kフランジ 10KFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●口径(mm):50×40●種類:フランジ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●圧力:10K●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管) 注文コード04736676 品番10KF 50x40
参考基準価格(税別)¥21,250 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品

仕様●口径(mm):50×40●種類:フランジ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●圧力:10K●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管) アズワン品番68-0648-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする