白ねじ込み継手 45°バンド付きエルボ 45°BLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●口径(mm):100●種類:白 45°バンド付きエルボ●規格:公的認可JIS B 2301●口径(インチ):4●材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)●流体:水、油、蒸気、空気、ガス●適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管●表面処理:鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白) 注文コード04738198 品番45°BL 4
参考基準価格(税別)¥16,820 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

仕様●口径(mm):100●種類:白 45°バンド付きエルボ●規格:公的認可JIS B 2301●口径(インチ):4●材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)●流体:水、油、蒸気、空気、ガス●適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管●表面処理:鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白) アズワン品番68-0651-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする