曜日別特売
レギュラー サンキューウェットティッシュ 服部 04738247

 

レギュラー サンキューウェットティッシュ 服部 04738247
レギュラー サンキューウェットティッシュ 服部 04738247
レギュラー サンキューウェットティッシュ 服部 04738247
レギュラー サンキューウェットティッシュ 服部 04738247
レギュラー サンキューウェットティッシュ 服部 04738247
レギュラー サンキューウェットティッシュ 服部 04738247
レギュラー サンキューウェットティッシュ 服部 04738247
レギュラー サンキューウェットティッシュ 服部 04738247

サンキューウェットティッシュ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード04738247品番レギュラー
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

販促・ノベルティに!周年記念や感謝デー、イベントなどに最適な、”もらって嬉しい”ウェットティッシュ。
ミニサイズは裏に名刺を貼るのにちょうどいいサイズ。
レギュラーは裏にクーポンやリーフレットなどを貼って販促にどうぞ。

用途お店の開店祝いや周年祝いに。お客様訪問時の粗品に。イベントなどの催しに。くじ引きなどの引換景品に。ご来店記念品に。材質パルプ外形寸法(mm)76×140×10シートサイズ(mm)150×200表示成分エタノール、塩化セチルピリジニウム枚数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04738247
2024-01-12
用途: 新年のご挨拶の粗品として
合同会社つなぎびとサービス業

商品の品質についてはご意見は賜っておりませんが
いつもありがとうございます、という文句がご好評いただいております。
また継続発注させて頂きます。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 04738247
2022-11-26
用途: 粗品

価格も非常に安いですし、粗品として配るのに、時節柄喜ばれると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 04738247
2022-08-13
用途: リニューアルオープン粗品
富正嘉納園卸売・小売業

新装開店の時にお客様にお配りしました。時節柄、喜んでいただきました。

2が参考にしています
対象商品 : 04738247
2022-05-18
用途: 粗品用
製造業

期間限定の使用ですが、このご時世ですので喜ばれました

1が参考にしています
対象商品 : 04738247
2021-12-02
用途: 粗品

この価格なら大満足です!
私の勘違いでしたが、商品説明の画像を見て、裏側に名刺サイズのポケットのようなものがあると思い込んでました。
改めて商品説明文を読んでみると『レギュラーは裏にクーポンやリーフレットなどを貼って販促にどうぞ』という文言でした。
商品としては申し分ないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 04738247
2021-11-26
用途: お客様へ販促物
C.beautyサービス業

お客様用の販促物に購入しました。
使用はしていませんが、バックに入るウェットティッシュは喜ばれるので、これを選んでよかったです。

対象商品 : 04738247
2021-06-07
用途: お客様が代金の清算の際の粗品として活用
第一自動車工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

エタノールを配合しているので除菌効果が有ると大変好評ですが、御社が取り扱う商品には大きく除菌と書かれているものがあります、少し価格が違うのですがもしも同様に効果が有るのなら表面に除菌と記載した方がこのご時世受け取る側の反応もより一層よくなると思いますが・・・

対象商品 : 04738238
2019-05-16
用途: お客様への景品
農・林・水産業

いままでティッシュを差し上げていましたが、こちらのほうが使う用途があるようで、好評です。大きさもちょうどよく、ありがとうございますの文字がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする