- 金塊ゴールドティッシュ30W 服部 04738256

- 金塊ゴールドティッシュ30W 服部 04738256 - 金塊ゴールドティッシュ30W 服部 04738256

金塊ゴールドティッシュ30W

(5件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1ケース(30組×100箱) 注文コード04738256 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

販促・ノベルティに!目立ちます!
金の延べ棒をモチーフにした、目立ちたがりアイテム!イベントに豪華さを演出するだけでなく、景品としても使える盛上げアイテム「ゴールドティッシュボックス」!大人気です。
抽選会や結婚式の2次会、ビンゴ大会などのイベントにもぴったり。

材質パルプ 質量(g)62 外形寸法(mm)約85×240×40H 枚数60(30組) 用途販促・ノベルティ・イベント等 シートサイズ(mm)約190×200
注意
※パッケージのゴールド色は掲載画像と若干変わる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04738256 - 25695786 TS-004 金塊ゴールドティッシュ30W 服部 金塊ゴールドティッシュ30W 服部 1個(30組×100個) 12,980 税込14,278 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:586

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04738256
2020-03-16
用途:
生活時
学校法人明海大学 様 (医療・福祉・介護関連業)

ティッシュとして使用。中身より外形が大きいので残念。

対象商品:
04738256
2019-05-02
用途:
粗品進呈
飲食業

これは他に売ってない感が強く好評です。三回目のリピートです。

対象商品:
04738256
2018-05-05
用途:
開店の粗品
さつま農家食堂ようき 様 (飲食業)

見た目も良く!
インスタ映えするから目当てで来る方もいました!
価格も手ごろな価格で購入して損はない

対象商品:
04738256
2017-12-22
用途:
お客様へのごあいさつ
有限会社ちゃんこ蔵前 様 (飲食業)

来店してくださったお客様にお礼をこめてお渡ししたら
笑いながら喜んでくださいました。

対象商品:
04738256
2015-05-29
用途:
粗品
森本オート販売 様

自動車保険の継続時の訪問とか、車検整備の納車時に請求書と一緒に持って行くと、とても綺麗とか、優雅な気分になれるとか、使うのがもったいない等かなりの反応があります。タオルとかうちわとかいろいろと考えたのですが、この金塊ティッシュにしてとても良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする