※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CPGTR/L-W15

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 材質TH10 ブレーカW15形 注文コード04738517 品番CPGT080202L-W15 TH10
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコーナー半径・材質・ブレーカなど20種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)8.1 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 用途仕上切削 種別ポジ 材質TH10 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)7.94 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカW15形 穴径d(Φmm)3.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする