タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ CTD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
寸法L(mm)
25
注文コード
04740723
品番
CTD5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
寸法L・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T370
寸法L(mm)
25
寸法W(mm)
5(±0.1)
寸法H1(mm)
6.3
寸法H2(mm)
6
寸法R(mm)
0.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります