おっぞんくんB 径違いソケット OBSOCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04742188 品番OBSOC191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,540
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新冷媒HFC用継手、適用流体: 冷媒HFC類(R32、R410A、R407C、R404A、HFC類)、冷凍機油(エーテル油、エステル油、ポリオールエステル油、ポリアルキレングリコール油)、圧力: 最低-755mmHg 最高4.3MPa、温度: 最低-45℃ 最高130℃)、レバレッジ方式

仕様●口径(mm):19.05×15.88●種類:径違いソケット●圧力:最低-755mmHg 最高4.3MPa●温度:最低-45℃ 最高130℃●適用流体:冷媒HFC類(R32、R410A、R407C、R404A、HFC類)、冷凍機油(エーテル油、エステル油、ポリオールエステル油、ポリアルキレングリコール油) アズワン品番68-0656-67 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする