KKベスト 鉛レス青銅製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●口径(mm):20●口径(インチ):3/4●圧力:10K●材質:CAC902●ボア径:フルボア 注文コード04743746 品番20SU
参考基準価格(税別)¥19,880 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼管用拡管式継手、圧力:10K、本体材質:CAC902、ボア径:フルボア、ロングネック、FIロックリングは別売りとなります。

仕様●口径(mm):20●口径(インチ):3/4●圧力:10K●材質:CAC902●ボア径:フルボア アズワン品番68-0658-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする