ナカキン
ナカキンの ホワイトボード
ナカキンの ホワイトボード(脚付き)
ミーティングスタンド MSC-800シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●W700×D450×H1600mm●質量:8.2kg●材質:本体=スチール/ボード=スチール両面ホワイトボード●色:ブラック●Φ40キャスター付
注文コード
04743911
品番
MSC-800-BK
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホワイトボード(W600×H600mm)を2枚標準添付しています。連結ができて、間仕切りとしてもご利用いただけます。オプションでさらに見栄えアップ、表裏、上下に最大4枚まで吊るすことができます。
仕様
●W700×D450×H1600mm●質量:8.2kg●材質:本体=スチール/ボード=スチール両面ホワイトボード●色:ブラック●Φ40キャスター付
アズワン品番
68-0718-75
繰り返し・詰め替え
対応