ナカキン
ナカキンの ホワイトボード
ナカキンの ホワイトボード(脚付き)
ミーティングスタンド 追加本体 MSC-HT1シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●W700×D450×H1600mm●質量:5.4kg●材質:本体=スチール●色:ブラック●Φ40キャスター付
注文コード
04743929
品番
MSC-HT1-BK
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オプションを装備して、間仕切りとして使用できます。
仕様
●W700×D450×H1600mm●質量:5.4kg●材質:本体=スチール●色:ブラック●Φ40キャスター付
アズワン品番
68-0718-77
繰り返し・詰め替え
対応