ナカキン
ナカキンの ホワイトボード
ナカキンの ホワイトボード(脚付き)
ミーティングスタンド用オプション品 MSCシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
仕様
●W600×D300×H18mm●質量:1.1kg●材質:PE●色:ライトグレー
注文コード
04743956
品番
MSC-FB2-LG
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
目隠しとしてご使用いただけます。
仕様
●W600×D300×H18mm●質量:1.1kg●材質:PE●色:ライトグレー
アズワン品番
68-0718-81
繰り返し・詰め替え
対応