ナカキン
ナカキンの ホワイトボード
ナカキンの ホワイトボード(脚付き)
ボードストッカー BSK-40シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●W400×D700×H930mm●質量:9.6kg●材質:スチール●色:ホワイト●Φ50キャスター付
注文コード
04743990
品番
BSK-40-W
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホワイトボード等の収納に最適
仕様
●W400×D700×H930mm●質量:9.6kg●材質:スチール●色:ホワイト●Φ50キャスター付
アズワン品番
68-0718-85
繰り返し・詰め替え
対応