画像準備中

プレゼンテーションスタンド PZN-50シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●W500×D460×H1000mm●天板有効寸法:W500×D350mm●質量:12.2kg●材質:天板=メラミン化粧板/脚部・棚=スチール/支柱:アルミ●色:天板=ナチュラル/本体=ホワイト●Φ50キャスター付 注文コード04743999 品番PZN-50N-W
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

木天板と支柱にアルミを採用し、高級感あるデザインです。便利な棚付き

仕様●W500×D460×H1000mm●天板有効寸法:W500×D350mm●質量:12.2kg●材質:天板=メラミン化粧板/脚部・棚=スチール/支柱:アルミ●色:天板=ナチュラル/本体=ホワイト●Φ50キャスター付 アズワン品番68-0718-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする