ナカキン
ナカキンの PC周辺機器
ナカキンの WEB会議用品
ナカキンの スピーカーフォン/会議システム
プレゼンテーションスタンド PZN-50シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●W500×D460×H1000mm●天板有効寸法:W500×D350mm●質量:12.2kg●材質:天板=メラミン化粧板/脚部・棚=スチール/支柱:アルミ●色:天板=ホワイト/本体=ホワイト●Φ50キャスター付
注文コード
04744026
品番
PZN-50W-W
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木天板と支柱にアルミを採用し、高級感あるデザインです。便利な棚付き
仕様
●W500×D460×H1000mm●天板有効寸法:W500×D350mm●質量:12.2kg●材質:天板=メラミン化粧板/脚部・棚=スチール/支柱:アルミ●色:天板=ホワイト/本体=ホワイト●Φ50キャスター付
アズワン品番
68-0718-89