ナカキン
ナカキンの 店舗什器
ナカキンの ハンガー什器
2段式コートハンガー CH2シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04744035
品番
CH2-1200T
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
2本のハンガーパイプに多くのコートをかけることができます、バッグ等を置くことができる便利な棚付き
仕様
●W900×D450×H1600mm●棚寸法:W857×D320mm●質量:10.8kg●材質:スチール●色:ブラック●Φ40キャスター付
アズワン品番
68-0718-92