イーグル フォートレス
イーグル フォートレスの 入浴関連
イーグル フォートレスの 入浴用品
イーグル フォートレスの 入浴小物
TBG ヘアダイカップ JPP054シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-0719-47
注文コード
04744297
品番
JPP054
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
大容量:深さもあり、薬剤の混合時の飛散を防ぎます。ラバー付き:底部、ハンドル部にラバーが付いていて滑りません。メモリ付き:薬剤を量る便利なメモリが付いています。
仕様
●材質:ポリプロピレン●サイズ:幅127×奥行163×高さ65mm●口径:130mm●容量:350cc
アズワン品番
68-0719-47