キーリング BX1-84シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5箱×6本) 注文コード 04744909 品番 BX1-84-3
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

丈夫な二重らせん構造のキーリングです。

仕様●寸法:内径22mm●材質:鋼線●包装:収納便利なPSケース(フック式)●色:シルバー(ニッケルメッキ) アズワン品番68-0721-20 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする