ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの カードリング
キーリング BX1-84シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5箱×5本)
注文コード
04744918
品番
BX1-84-2
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
丈夫な二重らせん構造のキーリングです。
仕様
●寸法:内径26mm●材質:鋼線●包装:収納便利なPSケース(フック式)●色:シルバー(ニッケルメッキ)
アズワン品番
68-0721-19
繰り返し・詰め替え
対応