ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
パワフルマグネット30mm 2個×10箱入 HMG-30シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×2個)
注文コード
04745049
品番
HMG-30-BU
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
直径30ミリの強力両面マグネット。ナイロンコーティングで壁に傷を付けにくい。
仕様
●寸法:Φ30mm、厚み/9mm●材質:フェライト磁石(ナイロン塗装)●包装:フックの出来るスライドパック●色:青
アズワン品番
68-0723-50
特性
強力