M&S
M&Sの ホワイトボード
M&Sの ホワイトボードシート
ミーイング MGシートワイド 1個×5箱入 ME-231シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5箱×1個)
仕様
●寸法:0.7×200×300mm●材質:ゴム磁石、PVCフィルム●包装:フックの出来るPP袋●艶:艶無●色:緑
注文コード
04745067
品番
ME-231-GR
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ200×300ミリの書き込み式艶無マグネットシート。厚みが0.7ミリで磁力もしっかりでカットしやすい。
仕様
●寸法:0.7×200×300mm●材質:ゴム磁石、PVCフィルム●包装:フックの出来るPP袋●艶:艶無●色:緑
アズワン品番
68-0724-21
繰り返し・詰め替え
対応