M&S
M&Sの ホワイトボード
M&Sの ホワイトボードシート
エコマグネットシート 艶無 1個×10箱入 ME-EMS131シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×1個)
注文コード
04745085
品番
ME-EMS131-BU
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
素材に際製剤を配合し、環境に配慮したマグネットシートです。はさみやカッターナイフ等を用いてお好みの大きさ・かたちにカットできます。
仕様
●寸法:100×300×0.7mm●材質:ラバーマグネットシート、PVCフィルム●包装:フックの出来るPP袋●色:青
アズワン品番
68-0724-32
繰り返し・詰め替え
対応