艶有カラーMGシート大 1個×10箱入 MS-3LAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10箱×1個) 仕様●寸法:200×100mm●材質:ゴム磁石、PVC材●包装:フックのできるPP袋入り●色:青 注文コード04745155 品番MS-3LA-BU
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

書き消し自由自在のマグネットシート。カッターで線を入れるだけでサクッと裂けます。切り取りも自由自在。300×100×0.8ミリ厚。

仕様●寸法:200×100mm●材質:ゴム磁石、PVC材●包装:フックのできるPP袋入り●色:青 アズワン品番68-0724-94 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする