ミツヤ
ミツヤの ホワイトボード
ミツヤの ホワイトボードシート
蛍光カラーMGシート 1個×10箱入 MS-3LBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×1個)
仕様
●寸法:300×100mm●材質:ゴム磁石、PVC材●包装:フックのできるPP袋入り●色:蛍光緑
注文コード
04745189
品番
MS-3LB-GR
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
書き消し自由自在の蛍光色のマグネットシート。カッターで線を入れるだけでサクッと裂けます。切り取りも自由自在。
300×100×0.8ミリ厚。
仕様
●寸法:300×100mm●材質:ゴム磁石、PVC材●包装:フックのできるPP袋入り●色:蛍光緑
アズワン品番
68-0724-99
繰り返し・詰め替え
対応