艶無カラーMGシート大 1個×10箱入 MS-3Lシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10箱×1個) 仕様●寸法:300×100mm●材質:ゴム磁石、PVC材●包装:フックのできるPP袋入り●色:橙 注文コード04745216 品番MS-3L-OR
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

文字消しはできません。(つや無し)。サイズは300×100×0.8ミリ。書き込みタイプ。
片面にカラーの付いたマグネットシート。カッターで線を入れるだけでサクッと裂け、切り取りも簡単。文字を書くとPOPや広告板、予定表などに便利です。

仕様●寸法:300×100mm●材質:ゴム磁石、PVC材●包装:フックのできるPP袋入り●色:橙 アズワン品番68-0725-08 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする