ミツヤ
ミツヤの ホワイトボード
ミツヤの ホワイトボードシート
両面カラーMGシート 1個×10箱入 MS-3LDシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×1個)
仕様
●寸法:300×100mm●材質:ゴム磁石、PVC材●包装:フックのできるPP袋入り●色:青
注文コード
04745225
品番
MS-3LD-BU
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面使用できるマグネットシート。サイズは100×300×0.8ミリ厚。
仕様
●寸法:300×100mm●材質:ゴム磁石、PVC材●包装:フックのできるPP袋入り●色:青
アズワン品番
68-0725-04
繰り返し・詰め替え
対応