CRゴムスポンジ C-4305シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04745521 品番 C-4305
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材

仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●難燃規格:UL-94HF-1合格品 アズワン品番68-0728-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする