画像準備中

粗さ標準片

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04745907 品番-
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

比較用粗さ標準片です。視覚による比較と触覚による比較がありますが、触覚による比較の場合の方が精度が高いようです。その場合は爪の先でこする方法が感度がよく、生産現場で簡易的に広く用いられております。
検出性能向上。従来機種の2倍(検出距離:最大40mm、応答速度:40m/s)。位置合わせが容易(可視光及び動作表示灯付き)。0r/min至近から検出可能。軽量小型設計(約150g)、投光部、受光部、増幅部が一体構造。防滴コネクタが標準装備。

仕様●※本製品は、表面粗さ測定機等のマスターゲージとしてはご使用できません。 アズワン品番68-0729-05
注意
●※本製品は、表面粗さ測定機等のマスターゲージとしてはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする