マジックライス ななこめっつ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20袋) 仕様●7年保存●熱量(1食あたり):262kcal●袋サイズ:縦155×横160×マチ幅80mm●内容量:70g●注水量:130mL●出来上がり量:200g●調理時間:熱湯の場合7分、または水(20℃)の場合40分※電子レンジなどでも調理できます。●アレルギー情報(28品目中):特定原材料(7品目)・特定原材料に準ずるもの(21品目)は使用しておりません。●スプーン付●単品JAN:4531717311036 注文コード04747621 品番-
参考基準価格(税別)¥9,170 販売価格(税込) ¥9,826
販売価格(税別)
9,098
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

保存期間は7年!調理時間(熱湯戻し)7分!の画期的な商品です。広島県東広島市のサタケマジックライス工場で国産うるち米を利用して製造しています。マジックライスはアルファ化米です。ご飯を一度炊飯し、乾燥させたお米で、軽量で長期保存が可能な為、非常食・アウトドア・海外旅行に便利にお使い頂けます。原材料にアレルギー特定原材料等28品目を使用していません。

仕様●7年保存●熱量(1食あたり):262kcal●袋サイズ:縦155×横160×マチ幅80mm●内容量:70g●注水量:130mL●出来上がり量:200g●調理時間:熱湯の場合7分、または水(20℃)の場合40分※電子レンジなどでも調理できます。●アレルギー情報(28品目中):特定原材料(7品目)・特定原材料に準ずるもの(21品目)は使用しておりません。●スプーン付●単品JAN:4531717311036 アズワン品番68-0730-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする