温度ロガー Mon-T2 LCD RH 95シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04747885 品番95MRDYK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国内外輸送における温度管理やデータの記録ができる温度ロガーです、湿度も計測可能、液晶ディスプレイ付:最高温度/湿度、最低温度/湿度、平均温度/湿度などの表示可能、※本商品のご使用には別売のREADERが必要です。無料ソフトTempWriteをダウンロードして簡単に使用することができます。多言語対応の為、輸出入の際に使用国の言語で表記・操作が可能です(専用ソフトにグーグル翻訳ソフトが連動して翻訳を致します。)、校正証明書を発行できるメーカーの信頼性で、低コストで質の高い温度管理が可能
USB接続可能(ケーブルは別売り)。

仕様●本体動作温度範囲:-30℃〜+60℃/5%RH〜95%RH●精度:0.5℃/3%RH●容量:16k/16384サンプル※サンプルの記録間隔は2秒から12時間の間で設定可能です。●保証期間:本体/1年 or 200,000サンプル、バッテリー/1年●防滴、FDA認可食品グレード●サイズ:77.5×73.5×14mm(3×27/8×5/8インチ)●重量:55g アズワン品番68-0731-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする