国内外輸送における温度管理やデータの記録ができる温度ロガーです、湿度も計測可能、液晶ディスプレイ付:最高温度/湿度、最低温度/湿度、平均温度/湿度などの表示可能、※本商品のご使用には別売のREADERが必要です。無料ソフトTempWriteをダウンロードして簡単に使用することができます。多言語対応の為、輸出入の際に使用国の言語で表記・操作が可能です(専用ソフトにグーグル翻訳ソフトが連動して翻訳を致します。)、校正証明書を発行できるメーカーの信頼性で、低コストで質の高い温度管理が可能