安心米 50袋入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50袋) 仕様●5年保存●熱量(1袋あたり):154kcal●袋サイズ:縦160×横150×マチ幅84mm●内容量:42g●必要水量:230mL※150mL●できあがり量:272g※192g●調理時間:熱湯の場合15分、または水(15℃)の場合60分●アレルギー情報(28品目中):特定原材料(7品目)・特定原材料に準ずるもの(21品目)は使用しておりません。●スプーン付●日本災害食学会認証取得●日本アジアハラール協会認証取得●ユニバーサルデザインフード(歯ぐきでつぶせる)●※やわらかご飯を作る時の必要水量および、できあがり量になります。 注文コード04747980 品番11421672
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,498
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

5年間常温で長期保存が可能です。国産のお米を100%使用しています。特定原材料等(アレルギー物質)28品目の食物アレルギーに配慮した長期保存食です。中にスプーンが入っており、袋が容器になるので食器の準備は不要です。電気やガスがない非常事態には水だけでも食べることができます。省スペースで1坪のスペースにおよそ1万食を備蓄可能。
UDF(ユニバーサルデザインフード)認証の【歯ぐきでつぶせる】を取得しています。注水線が2本あり、加水量の選択により「おかゆ」と「やわらかご飯」の2通りの食べ方が可能です。

仕様●5年保存●熱量(1袋あたり):154kcal●袋サイズ:縦160×横150×マチ幅84mm●内容量:42g●必要水量:230mL※150mL●できあがり量:272g※192g●調理時間:熱湯の場合15分、または水(15℃)の場合60分●アレルギー情報(28品目中):特定原材料(7品目)・特定原材料に準ずるもの(21品目)は使用しておりません。●スプーン付●日本災害食学会認証取得●日本アジアハラール協会認証取得●ユニバーサルデザインフード(歯ぐきでつぶせる)●※やわらかご飯を作る時の必要水量および、できあがり量になります。 エコマーク認定認定 アズワン品番68-0731-83 エコマーク認定番号22 140 125
注意
●※やわらかご飯を作る時の必要水量および、できあがり量になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする