内容量1ケース(50袋)
仕様●5年保存●熱量(1袋あたり):150kcal●袋サイズ:縦160×横150×マチ幅84mm●内容量:41g●必要水量:230mL※150mL●できあがり量:271g※191g●調理時間:熱湯の場合15分、または水(15℃)の場合60分●アレルギー情報(28品目中):特定原材料(7品目)・特定原材料に準ずるもの(21品目)は使用しておりません。●スプーン付●日本災害食学会認証取得●日本アジアハラール協会認証取得●ユニバーサルデザインフード(歯ぐきでつぶせる)●※やわらかご飯を作る時の必要水量および、できあがり量になります。
注文コード04748016
品番11421671