日本サニパック
日本サニパックの 袋
日本サニパックの チャック付ポリ袋
スマートキッチン保存袋 KSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
04748461
品番
KS06
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
箱型タイプの食品保存用ポリ袋シリーズとなります。
小物類等の保存用や湯せん調理に。
仕様
●色:半透明●縦(mm):250●横(mm):180●厚さ(mm):0.01●横寸法、()内の数値は袋を閉じた時の横幅です。(KS07、KS08、KS10、KS80)●材質/仕上:高密度ポリエチレン(HDPE)●コード番号:199-0231
アズワン品番
68-0756-17